Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel konisch, Standard, grün, Gauge 18, ID= 0,84 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosiernadel konisch, Standard, grün, Gauge 18, ID= 0,84 mm
Dosiernadel konisch, Standard, grün, Gauge 18, ID= 0,84 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL11698
Hersteller:
     NORDSON EFD
Herst.-Nr.:
     7018158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör

Produktbeschreibung

Die Dosiernadel konisch, Standard, grün, Gauge 18, ID= 0,84 mm von Nordson EFD eignet sich hervorragend für den präzisen und tropffreien Auftrag mittel- bis hochviskoser Flüssigkeiten. Diese konische Optimum® SmoothFlow™-Dosiernadel besteht aus Polyethylen mit UV-Blocker und besitzt ein Luer-Lock-Gewinde, das eine feste und sichere Verbindung zur Kartusche sicherstellt. Mit einer Länge von 1,24" und einem Innendurchmesser von 0,84 mm ist sie besonders für Anwendungen geeignet, die einen exakten Materialauftrag erfordern.

Eigenschaften

  • Dosiernadel für Kartusche, konisch
  • L = 1,24"
  • D innen = GA 18 (0,79-0,89 mm), grün
  • Polyethylen mit UV-Blocker, Luer-Lock-Gewinde
  • Innendurchmesser: 0,84 mm
  • Farbe: grün
  • Gauge: GA 18
  • Spitzenart Dosiernadeln: gerade Spitze
  • Innendurchmesser: 0,84 mm
  • Spitzenform: konisch
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Gauge:
GA 18
Innendurchmesser:
0,84 mm
Spitzenform:
konisch
ESD gerecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel grün 18ga, dosiernadel, dosiernadel grün, Konisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.