Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel konisch, Standard, pink, Gauge 20, ID= 0,58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosiernadel konisch, Standard, pink, Gauge 20, ID= 0,58 mm
Dosiernadel konisch, Standard, pink, Gauge 20, ID= 0,58 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL11705
Hersteller:
     NORDSON EFD
Herst.-Nr.:
     7005009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör

Produktbeschreibung

Die Dosiernadel konisch, Standard, pink, Gauge 20, ID= 0,58 mm von Nordson EFD ist ideal für den Einsatz mit mittel- bis hochviskosen Flüssigkeiten. Diese Optimum® SmoothFlow™-Dosiernadel besteht aus Polyethylen mit UV-Blocker und verfügt über ein Luer-Lock-Gewinde, das eine sichere und feste Verbindung zur Kartusche gewährleistet. Mit einer Länge von 1,24" und einem Innendurchmesser von 0,58 mm ermöglicht sie einen präzisen und konsistenten Materialauftrag.

Eigenschaften

  • Dosiernadel für Kartusche, konisch
  • L = 1,24"
  • D innen = GA 20 (0,53-0,64 mm), rosa
  • Polyethylen mit UV-Blocker, Luer-Lock-Gewinde
  • Innendurchmesser: 0,58 mm
  • Farbe: pink
  • Gauge: GA 20
  • Spitzenart Dosiernadeln: gerade Spitze
  • Innendurchmesser: 0,58 mm
  • Spitzenform: konisch
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Gauge:
GA 20
Innendurchmesser:
0,58 mm
Spitzenform:
konisch
ESD gerecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel, Konisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.