Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze gebogen, MiniMicroWell 1,6 mm, 0212WD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze gebogen, MiniMicroWell 1,6 mm, 0212WD
Lötspitze gebogen, MiniMicroWell 1,6 mm, 0212WD
Artikel-Nr.:
     8898-WL12048
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0212WD/SB
EAN/GTIN:
     4003008076400
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersadur lötspitze angeschrägt

Eigenschaften

  • MiniMicroWell mit Hohlkehle, 1,6 mm Durchmesser, mit ERSADUR-Beschichtung mit erhöhter Standzeit
  • Dauerlötspitze mit ERSADUR Beschichtung
  • für die Lötstationen TWIN 40 A/AS, SMT UNIT 60 A/AS (Lötkolben Micro tool),
  • Rework 80, SMD 8000 (Lötkolben CTA 20), MICRO-CON 60 iA (Lötkolben Micro tool),
  • TWIN 80 A (Lötkolben Micro tool), ANALOG 20 (Lötkolben Micro tool) und DIGITAL 2000 A (Lötkolben Micro tool)
  • Gesamtlänge: 72,5 mm
  • Produktserie: 212
  • RoHS konform: ja
  • Spitzenserie: 212
  • Außendurchmesser Schaft: 3 mm
  • Lötspitzendurchmesser: 1,6 mm
  • Spitzenform: konisch
  • Spitzenausrichtung: gebogen
  • Beschichtung Lötspitze: Dauerlötspitze
  • Passendes Handstück: MICRO-TOOL
  • passendes Handstück: Micro Tool
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
72,5 mm
Produktserie:
212
RoHS konform:
ja
Spitzenserie:
212
Außendurchmesser Schaft:
3 mm
Lötspitzendurchmesser:
1,6 mm
Spitzenform:
konisch
Spitzenausrichtung:
gebogen
Beschichtung Lötspitze:
Dauerlötspitze
Passendes Handstück:
MICRO-TOOL
Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik, Entlötspitze
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,41*
€ 47,44*
€ 4,80*
ab € 35,61*
€ 47,45*
€ 4,80*
ab € 36,75*
€ 48,62*
€ 8,95*
ab € 35,89*
€ 49,16*
Lager 8898
18
€ 3,79*
ab € 40,12*
€ 53,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kurtz Ersa
0212ND
ab € 11,91*
Ähnlich
Kurtz Ersa
0212GD
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.