Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange STRIPMASTER, AWG 22-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange STRIPMASTER, AWG 22-14
Abisolierzange STRIPMASTER, AWG 22-14
Artikel-Nr.:
     8898-WL12942
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     45-093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Eigenschaften

  • leichte Handhabung
  • verhindert knicken, einritzen und abscheuern bei Standardleitungen
  • Geräteserie: STRIPMASTER
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: nein
  • Abisolierbereich Länge (bis): 22 mm
  • Zangenart: automatische Abisolierzange
Weitere Informationen:
Geräteserie:
STRIPMASTER
VDE:
nein
ESD gerecht:
nein
Abisolierbereich Länge (bis):
22 mm
Zangenart:
automatische Abisolierzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.