Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer für 45-177/AWG 26-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messer für 45-177/AWG 26-16
Messer für 45-177/AWG 26-16
Artikel-Nr.:
     8898-WL13038
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     L-5560
EAN/GTIN:
     783250168460
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Eigenschaften

  • Matrizenmesser für Abisolierzange Custom Stripmaster®

  • VDE: nein
  • ESD gerecht: nein
  • Werkzeuglänge: 110 mm
Weitere Informationen:
VDE:
nein
ESD gerecht:
nein
Werkzeuglänge:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Werkzeug, Abisolier-Werkzeug, Ersatzmesser, Abisolierzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
7
€ 3,79*
ab € 110,04*
€ 137,15*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 140,51*
€ 172,64*
Frei Haus
ab € 145,88*
€ 183,79*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.