Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer für STRIPMASTER Spezial


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Messer für STRIPMASTER Spezial
Messer für STRIPMASTER Spezial
Artikel-Nr.:
     8898-WL13042
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     L-5564
EAN/GTIN:
     0783250168507
Suchbegriffe:
Werkzeug
Abisolier-Werkzeug
Ersatzmesser
Abisolierzubehör

Eigenschaften

  • Matrizenmesser für Abisolierzange Custom Stripmaster®
  • für EE-Teflon (1000 V), Drahtgröße AWG 30-26
  • 1 Satz = oberes + unteres Messer
  • Gesenkausführung
  • Geräteserie: STRIPMASTER
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: nein
  • Werkzeuglänge: 110 mm
Weitere Informationen:
Geräteserie:
STRIPMASTER
VDE:
nein
ESD gerecht:
nein
Werkzeuglänge:
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,07*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,16*
€ 163,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,90*
€ 161,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,62*
€ 153,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,02*
€ 146,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,07*
€ 129,79
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.