Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze für T210-A / T210-NA, rund, gerade, C210005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze für T210-A / T210-NA, rund, gerade, C210005
Lötspitze für T210-A / T210-NA, rund, gerade, C210005
Artikel-Nr.:
     8898-WL13210
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C210005
EAN/GTIN:
     8427327253292
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen jbc

Eigenschaften

  • Produktserie: C210
  • Spitzenserie: C210
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzenlänge: 4,5 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 80 mm
  • Lötspitzendurchmesser: 1 mm
  • Spitzenform: rund
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passender Lötkolben: T210
  • Passendes Handstück: T210
  • passendes Zubehör: DC-A - Cartridge dispenser case C105C210
  • passendes Handstück: T210
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C210
Spitzenserie:
C210
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzenlänge:
4,5 mm
Gesamtlänge Lötspitze:
80 mm
Lötspitzendurchmesser:
1 mm
Spitzenform:
rund
Spitzenausrichtung:
gerade
passender Lötkolben:
T210
Passendes Handstück:
T210
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
217
€ 3,79*
ab € 27,35*
€ 36,53*
€ 4,80*
ab € 27,65*
€ 37,00*
€ 6,90*
ab € 32,82*
€ 43,31*
€ 6,90*
ab € 34,49*
€ 47,01*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.