Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze für QFP, 4,5 x 1,8 mm, C245009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze für QFP, 4,5 x 1,8 mm, C245009
Lötspitze für QFP, 4,5 x 1,8 mm, C245009
Artikel-Nr.:
     8898-WL13223
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245009
EAN/GTIN:
     8427327253506
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen jbc

Produktbeschreibung

Lötspitzen der Reihe C245 für Lötkolben T245 (ehemals AD-2245). Sie eignen sich für allgemeine Lötzwecke. Schlaf- und Ruhemodus in der Ablage.

Eigenschaften

  • Spitzen-Verwendung: für QFP/PLCC

  • Produktserie: C245
  • Spitzenserie: C245
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzen-Maße: 4,5 x 1,8 mm
  • Spitzenlänge: 7,5 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
  • Spitzenverwendung: für QFP/PLCC
  • Spitzenform: Sonderform
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passender Lötkolben: T245
  • Passendes Handstück: T245
  • passendes Handstück: T245
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C245
Spitzenserie:
C245
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzen-Maße:
4,5 x 1,8 mm
Spitzenlänge:
7,5 mm
Gesamtlänge Lötspitze:
100 mm
Spitzenverwendung:
für QFP/PLCC
Spitzenform:
Sonderform
Spitzenausrichtung:
gerade
passender Lötkolben:
T245
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
2
€ 3,79*
ab € 24,95*
€ 34,59*
€ 6,90*
ab € 36,44*
€ 48,99*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.