Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze für PLCSS 4,5 x 1,8 mm, C245010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze für PLCSS 4,5 x 1,8 mm, C245010
Lötspitze für PLCSS 4,5 x 1,8 mm, C245010
Artikel-Nr.:
     8898-WL13224
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245010
EAN/GTIN:
     8427327253513
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen jbc

Produktbeschreibung

Lötspitzen der Reihe C245 für Lötkolben T245 (ehemals AD-2245). Sie eignen sich für allgemeine Lötzwecke. Schlaf- und Ruhemodus in der Ablage.

Eigenschaften

  • Produktserie: C245
  • Spitzenserie: C245
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzen-Maße: 4,5 x 1,8 mm
  • Spitzenlänge: 8,6 mm
  • Spitzenbreite: 4,5 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
  • Spitzenverwendung: für QFP/PLCC
  • Spitzenform: rund
  • Spitzenausrichtung: gebogen
  • passender Lötkolben: T245
  • Passendes Handstück: T245
  • passendes Handstück: T245
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C245
Spitzenserie:
C245
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzen-Maße:
4,5 x 1,8 mm
Spitzenlänge:
8,6 mm
Spitzenbreite:
4,5 mm
Gesamtlänge Lötspitze:
100 mm
Spitzenverwendung:
für QFP/PLCC
Spitzenform:
rund
Spitzenausrichtung:
gebogen
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
3
€ 3,79*
ab € 28,76*
€ 38,68*
€ 4,80*
ab € 29,22*
€ 39,31*
€ 6,90*
ab € 32,25*
€ 42,89*
€ 6,90*
ab € 36,25*
€ 47,99*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.