Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitzen für PULSMATIC 55N / TB-3220, CLASSIC-Serie, 550608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitzen für PULSMATIC 55N / TB-3220, CLASSIC-Serie, 550608
Lötspitzen für PULSMATIC 55N / TB-3220, CLASSIC-Serie, 550608
Artikel-Nr.:
     8898-WL13293
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     550608
EAN/GTIN:
     4059796003326
Suchbegriffe:
Lötspitze
Löttechnik

Eigenschaften

  • kupferbeschichtet
  • vorverzinnt
  • Produktserie: Lötspitzen für Pulsmatic
  • Spitzenserie: divers
  • Lötspitzendurchmesser: 3,7 mm
  • Spitzenform: konisch
  • Spitzenausrichtung: gebogen
  • passender Lötkolben: 55N
  • Passendes Handstück: 55N
  • passendes Handstück: 55N Solder Feed Iron
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
Lötspitzen für Pulsmatic
Spitzenserie:
divers
Lötspitzendurchmesser:
3,7 mm
Spitzenform:
konisch
Spitzenausrichtung:
gebogen
passender Lötkolben:
55N
Passendes Handstück:
55N
passendes Handstück:
55N Solder Feed Iron
ESD gerecht:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.