Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lotabdeckpunkte 10000 Stück / D 10 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Lotabdeckpunkte 10000 Stück / D 10 mm
Lotabdeckpunkte 10000 Stück / D 10 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL13508
Hersteller:
     PPI
Herst.-Nr.:
     TAP 7010 / 10.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lot
Lotabdeckpunkt
Zubehör
Lötmittel

Eigenschaften

  • Temperaturbeständigkeit bis 300 °C
  • braun-transparent
  • Dicke inkl. Kleber = 0,055 mm
  • Durchmesser: 10 mm
  • Material: Polyimid
  • Folienstärke: 0,055 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Material:
Polyimid
Folienstärke:
0,055 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,91*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 365,29*
€ 434,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 362,70*
€ 431,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 338,52*
€ 402,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 324,71*
€ 386,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 305,91*
€ 364,03
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.