Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Flachbürste, weich, 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Flachbürste, weich, 140 mm
ESD Flachbürste, weich, 140 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL17613
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     6100.1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
esd bürste warmbier
esd bürste

Produktbeschreibung

Zur Sauberhaltung und Beseitigung von Schmutz und Staub empfiehlt sich in einer EPA die Verwendung einer ESD Bürste von Warmbier.

Eigenschaften

  • Größe: 140 mm
  • Elektrostatisch, volumenleitfähiger Kunststoff-Griff
  • Eingearbeitete Naturborsten, die mit leitfähigen Fasern vermischt sind
  • Mit ESD Warnsymbol
  • Typischer Ableitwiderstand zum Erdungspunkt (Person) Rgp = 10⁶ - 10⁷ Ohm
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁶ - 10⁷ Ohm
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
schwarz
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
typischer Ableitwiderstand:
10⁶ - 10⁷ Ohm
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Bürste, Besen, ESD-Reinigung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 32,70*
€ 45,13*
Lager 8898
4
€ 3,79*
ab € 37,29*
€ 51,35*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,48*
€ 59,43*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
6.100.103
ab € 7,60*
Ähnlich
Warmbier
6.100.104
ab € 8,64*
Ähnlich
Warmbier
6.100.105
ab € 9,85*
Ähnlich
Warmbier
6.100.106
ab € 10,02*
Ähnlich
Warmbier
6.100.107
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.