Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel gebogen, 45°, lavendel, 0,5", Gauge 30, ID= 0,15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosiernadel gebogen, 45°, lavendel, 0,5", Gauge 30, ID= 0,15 mm
Dosiernadel gebogen, 45°, lavendel, 0,5", Gauge 30, ID= 0,15 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL17916
Hersteller:
     NORDSON EFD
Herst.-Nr.:
     7018434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör

Produktbeschreibung

Gebogene Optimum®-Edelstahlspitzen mit SafetyLok™-Aufnahmen sind mit einer Biegung von 45° und 90° verfügbar. Sie ermöglichen eine präzisen und wiederholbaren Materialdosierung auch bei schwierigen Anwendungen.

Eigenschaften

  • Dosiernadel für Kartusche
  • 45° gewinkelt
  • Kapillare L = 1/2"
  • D innen = GA 30 (0,14-0,18 mm), lavendel
  • Kapillare passivierter Edelstahl
  • Aufnahme Polypropylen mit Luer-Lock-Gewinde
  • Innendurchmesser: 0,15 mm
  • Farbe: lavendel
  • Gauge: GA 30
  • Winkel der Dosiernadel: 45 °
  • Länge der Kapillare (inch): 0,5 in
  • Spitzenart Dosiernadeln: gewinkelte Spitze
  • Innendurchmesser: 0,15 mm
  • Außendurchmesser: 0,31 mm
  • Spitzenform: gebogen
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Gauge:
GA 30
Innendurchmesser:
0,15 mm
Außendurchmesser:
0,31 mm
Spitzenform:
gebogen
ESD gerecht:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.