Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Entlötpinzette für modulare Stationen, PA120-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikro-Entlötpinzette für modulare Stationen, PA120-A
Mikro-Entlötpinzette für modulare Stationen, PA120-A
Artikel-Nr.:
     8898-WL18195
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     PA120-A
EAN/GTIN:
     8427327253476
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette

Produktbeschreibung

Die PA120 Mikropinzette ist die perfekte Lösung für schnelles und präzises SMD-Rework von Chip-Bauteilen und kleinen/mittleren SOP von Leiterplattenbaugruppen.

Die Pinzette ist ergonmisch geformt und der kurze Abstand zwischen Spitze und Griff sorgt für mehr Genauigkeit und Komfort bei der Arbeit.

Die PA120 Mikro-Pinzette kann mit DI-, DDE- und DME-Steuergeräten unter Verwendung des AMS-Ständers verwendet werden und kann auch mit der CP-Präzisions-Rework-Station arbeiten.

Eigenschaften

  • Nennleistung: 40 W
  • Spannung: 24 V
  • Handstück Typ: Lötpinzette
  • passende Ablage: PA-SD
  • passende Spitzen: C120
  • passende Steuereinheit: CP - Precision Rework Station, DI - 1-Tool Control Unit, DDE - 2-Tool Control Unit, DME - 4-Tool Control Unit
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Nennleistung:
40 W
Spannung:
24 V
Handstück Typ:
Lötpinzette
passende Ablage:
PA-SD
passende Spitzen:
C120
passende Steuereinheit:
CP - Precision Rework Station, DI - 1-Tool Control Unit, DDE - 2-Tool Control Unit, DME - 4-Tool Control Unit
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: jbc entlötpinzette, entlötpinzette, Löt-Entlötkolben, Löttechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
14
€ 3,79*
ab € 133,97*
€ 166,67*
€ 6,90*
ab € 152,00*
€ 189,62*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.