| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL18390 Herst.-Nr.: 7100.PGT120.WK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eigenschaften aus Edelstahl - Material: Edelstahl
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | ESD gerecht: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 49,48* | € 64,39* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,62* | € 64,39* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,15* | € 68,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,48* | € 81,74* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,65* | € 139,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|