Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze gewinkelt, D: 0,4 mm, C245234


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze gewinkelt, D: 0,4 mm, C245234
Lötspitze gewinkelt, D: 0,4 mm, C245234
Artikel-Nr.:
     8898-WL19324
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245234
EAN/GTIN:
     8427327252349
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät

Produktbeschreibung

Lötspitzen der Reihe C245 für Lötkolben T245 (ehemals AD-2245). Sie eignen sich für allgemeine Lötzwecke. Schlaf- und Ruhemodus in der Ablage.

Eigenschaften

  • Produktserie: C245
  • Spitzenserie: C245
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzenlänge: 8 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 120 mm
  • Lötspitzendurchmesser: 0,4 mm
  • Spitzenform: spitz
  • Spitzenausrichtung: abgewinkelt
  • passender Lötkolben: T245
  • Passendes Handstück: T245
  • passendes Handstück: T245
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C245
Spitzenserie:
C245
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzenlänge:
8 mm
Gesamtlänge Lötspitze:
120 mm
Lötspitzendurchmesser:
0,4 mm
Spitzenform:
spitz
Spitzenausrichtung:
abgewinkelt
passender Lötkolben:
T245
Passendes Handstück:
T245
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, jbc entlötspitzen, saugdüse, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
32
€ 3,79*
ab € 25,91*
€ 35,02*
€ 4,80*
ab € 26,03*
€ 35,42*
€ 6,90*
ab € 32,87*
€ 43,56*
Frei Haus
ab € 52,60*
€ 68,85*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.