| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL20920 Herst.-Nr.: SG-SKIT-RO-HS-KR EAN/GTIN: 4059796022570 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Für mobilen Einsatzbereich
- Strapazierfähiges, ableitfähiges Vinylmaterial
- Arbeitsmatte - 650 x 600 mm, kantenumsäumt, 2 Taschen
- Transporttasche mit Druckverschluss
- Herstellerfarbangabe: rot
- Farbe: rot
- Material: Vinyl
- typischer Ableitwiderstand: Rgp = 10⁶ - 10⁷ Ohm
- Länge Kabel: 3 m
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | rot | Farbe: | rot | Material: | Vinyl | typischer Ableitwiderstand: | Rgp = 10⁶ - 10⁷ Ohm | Länge Kabel: | 3 m | ESD gerecht: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, antistatik handschuhe, ESD-Schutz, Service, ESD-Arbeitsplatzausrüstung, ESD-Personenerdung |
| | |
| |