Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Versandschachtel SAFESHIELD, 200 x 140 x 50 mm, mit PU Schaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Versandschachtel SAFESHIELD, 200 x 140 x 50 mm, mit PU Schaum
ESD Versandschachtel SAFESHIELD, 200 x 140 x 50 mm, mit PU Schaum
Artikel-Nr.:
     8898-WL20988
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5510.907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
ESD-Versandschachteln

Produktbeschreibung

Das Safeshield-Verpackungsmaterial von Warmbier weist eine hohe elektrostatische Abschirmung gegen elektrostatische Entladungen und Felder auf. Sowohl für die innerbetriebliche Lagerung als auch für den externen Versand von gefährdeten Elektronikkomponenten (ESDS) geeignet.

Eigenschaften

  • Hohe Abschirmeigenschaften durch leitfähiges Innenlayer
  • Innen- und Außendecke permanent ableitfähig und abriebfest
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Recyclebar
  • Wiederverwendbar
  • Korrosionsfrei
  • Frei von Schwermetallen
  • Aufdruck: ESD-Kennzeichnung, Warnhinweis in deutsch und englisch, RESY-Symbol
  • UV-beständig
  • Farbe: blau
  • Herstellerfarbangabe: blau
  • Farbe: blau
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁹ - 10¹⁰ Ohm
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Herstellerfarbangabe:
blau
typischer Ableitwiderstand:
10⁹ - 10¹⁰ Ohm
ESD gerecht:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 2,39*
€ 3,80*
Lager 8898
32
€ 3,79*
ab € 3,01*
€ 4,72*
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 7,06*
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 7,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
4903.1.15
ab € 0,2021*
Zubehör
Warmbier
4903.1.20
ab € 0,2262*
Zubehör
Warmbier
4904.1.20
ab € 0,53*
Zubehör
Warmbier
4930.1.32
ab € 0,5283*
Zubehör
Warmbier
4906.1.30
ab € 115,30*
Zubehör
Warmbier
4913.1.20
ab € 1,0056*
Zubehör
Warmbier
4914.1.20
ab € 0,6813*
Zubehör
Warmbier
4930.1.43
ab € 0,963*
Zubehör
Warmbier
4915.1.20
ab € 1,26*
Zubehör
Warmbier
4916.1.20
ab € 1,32*
Zubehör
Warmbier
4911.1.30
ab € 1,68*
Zubehör
Warmbier
4910.1.20
ab € 0,9297*
Zubehör
Warmbier
4918.1.20
ab € 2,23*
Zubehör
Warmbier
4930.1.64
ab € 2,25*
Zubehör
Warmbier
4903.0.15
ab € 0,232*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.