Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötspitze Tunnel 7,1 x 13 mm, C245222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötspitze Tunnel 7,1 x 13 mm, C245222
Entlötspitze Tunnel 7,1 x 13 mm, C245222
Artikel-Nr.:
     8898-WL21482
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245222
EAN/GTIN:
     8427327253971
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät

Produktbeschreibung

SMD-Entlötspitze der Reihe C245 für Lötkolben T245 (ehemals AD-2245).

Eigenschaften

  • Produktserie: C245
  • Spitzenserie: C245
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Gesamtlänge Lötspitze: 120 mm
  • Spitzenverwendung: für Dual-in-Line-IC 13 x 7,1 mm
  • Spitzenform: Sonderform
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passender Lötkolben: T245
  • Passendes Handstück: T245
  • passendes Handstück: T245
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C245
Spitzenserie:
C245
mit integrierter Heizung:
ja
Gesamtlänge Lötspitze:
120 mm
Spitzenverwendung:
für Dual-in-Line-IC 13 x 7,1 mm
Spitzenform:
Sonderform
Spitzenausrichtung:
gerade
passender Lötkolben:
T245
Passendes Handstück:
T245
passendes Handstück:
T245
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, jbc entlötspitzen, ersatzspitze entlötgerät, SMD-Entlötspitze, Löttechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
5
€ 3,79*
ab € 45,62*
€ 60,69*
€ 4,80*
ab € 46,67*
€ 62,28*
Frei Haus
ab € 48,11*
€ 64,27*
€ 6,90*
ab € 57,00*
€ 73,72*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.