Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze konisch, gebogen, D: 0,6 mm, C250401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze konisch, gebogen, D: 0,6 mm, C250401
Lötspitze konisch, gebogen, D: 0,6 mm, C250401
Artikel-Nr.:
     8898-WL22387
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C250401
EAN/GTIN:
     8427327255166
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc lötspitzen meißelform

Produktbeschreibung

Die Spitzenserie C250 ist geeignet für AL250 und AP250 Lötkolben. Mit Hilfe der am Handstück integrierten Verdrehsicherung können die Lötspitzen ausgerichtet werden.

Eigenschaften

  • Produktserie: C250
  • Spitzenserie: C250
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzenlänge: 9,5 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
  • Lötspitzendurchmesser: 0,6 mm
  • Spitzenform: konisch
  • Spitzenausrichtung: abgewinkelt
  • passender Lötkolben: AL250, AP250
  • Passendes Handstück: AL250, AP250
  • passendes Handstück: AL250, AP250
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C250
Spitzenserie:
C250
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzenlänge:
9,5 mm
Gesamtlänge Lötspitze:
100 mm
Lötspitzendurchmesser:
0,6 mm
Spitzenform:
konisch
Spitzenausrichtung:
abgewinkelt
passender Lötkolben:
AL250, AP250
Passendes Handstück:
AL250, AP250
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze meißelform, jbc ersatzlötspitze, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
6
€ 3,79*
ab € 27,37*
€ 36,80*
€ 4,80*
ab € 27,78*
€ 37,34*
€ 4,00*
ab € 30,21*
€ 42,29*
€ 6,90*
ab € 31,46*
€ 42,29*
€ 6,90*
ab € 34,63*
€ 46,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
ALE250-A
ab € 206,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.