Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze konisch, gebogen, D: 0,8 mm, C250402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze konisch, gebogen, D: 0,8 mm, C250402
Lötspitze konisch, gebogen, D: 0,8 mm, C250402
Artikel-Nr.:
     8898-WL22388
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C250402
EAN/GTIN:
     8427327255173
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze

Eigenschaften

  • Produktserie: C250
  • Spitzenserie: C250
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzenlänge: 13 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
  • Lötspitzendurchmesser: 0,8 mm
  • Spitzenform: konisch
  • Spitzenausrichtung: abgewinkelt
  • passender Lötkolben: AL250, AP250
  • Passendes Handstück: AL250, AP250
  • passendes Handstück: AL250, AP250
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C250
Spitzenserie:
C250
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzenlänge:
13 mm
Gesamtlänge Lötspitze:
100 mm
Lötspitzendurchmesser:
0,8 mm
Spitzenform:
konisch
Spitzenausrichtung:
abgewinkelt
passender Lötkolben:
AL250, AP250
Passendes Handstück:
AL250, AP250
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze abgewinkelt, lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
18
€ 3,79*
ab € 27,28*
€ 37,14*
€ 4,80*
ab € 27,70*
€ 37,69*
€ 6,90*
ab € 28,06*
€ 38,00*
€ 6,90*
ab € 33,18*
€ 44,94*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
ALE250-A
ab € 207,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.