Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze konisch, D: 0,8 mm, C245957


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze konisch, D: 0,8 mm, C245957
Lötspitze konisch, D: 0,8 mm, C245957
Artikel-Nr.:
     8898-WL22511
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245957
EAN/GTIN:
     8427327254916
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen jbc

Produktbeschreibung

Lötspitzen der Reihe C245 für Lötkolben T245 (ehemals AD-2245). Sie eignen sich für allgemeine Lötzwecke. Schlaf- und Ruhemodus in der Ablage.

Eigenschaften

  • Produktserie: C245
  • Spitzenserie: C245
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzenlänge: 13,5 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
  • Lötspitzendurchmesser: 0,8 mm
  • Spitzenform: rund
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passender Lötkolben: T245
  • Passendes Handstück: T245
  • passendes Handstück: T245
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C245
Spitzenserie:
C245
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzenlänge:
13,5 mm
Gesamtlänge Lötspitze:
100 mm
Lötspitzendurchmesser:
0,8 mm
Spitzenform:
rund
Spitzenausrichtung:
gerade
passender Lötkolben:
T245
Passendes Handstück:
T245
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,25*
€ 29,42*
Lager 8898
799
€ 3,79*
ab € 21,22*
€ 29,45*
€ 4,80*
ab € 23,68*
€ 32,82*
€ 6,90*
ab € 27,02*
€ 37,50*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.