Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze gebogen, 1,2 x 0,7 mm, C245962


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze gebogen, 1,2 x 0,7 mm, C245962
Lötspitze gebogen, 1,2 x 0,7 mm, C245962
Artikel-Nr.:
     8898-WL22515
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245962
EAN/GTIN:
     8427327255128
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze

Produktbeschreibung

Lötspitzen der Reihe C245 für Lötkolben T245 (ehemals AD-2245). Sie eignen sich für allgemeine Lötzwecke. Schlaf- und Ruhemodus in der Ablage.

Eigenschaften

  • Produktserie: C245
  • Spitzenserie: C245
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzen-Maße: 1,2 x 0,7 mm
  • Spitzenlänge: 9 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: abgewinkelt
  • passender Lötkolben: T245
  • Passendes Handstück: T245
  • passendes Handstück: T245
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C245
Spitzenserie:
C245
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzen-Maße:
1,2 x 0,7 mm
Spitzenlänge:
9 mm
Gesamtlänge Lötspitze:
100 mm
Spitzenform:
meißelförmig
Spitzenausrichtung:
abgewinkelt
passender Lötkolben:
T245
Passendes Handstück:
T245
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze abgewinkelt, lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
46
€ 3,79*
ab € 21,18*
€ 30,10*
€ 4,80*
ab € 21,33*
€ 30,30*
€ 6,90*
ab € 22,55*
€ 31,47*
€ 6,90*
ab € 27,01*
€ 36,84*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.