Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze gewinkelt, 2,2 x 1 mm, C245946


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze gewinkelt, 2,2 x 1 mm, C245946
Lötspitze gewinkelt, 2,2 x 1 mm, C245946
Artikel-Nr.:
     8898-WL22517
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245946
EAN/GTIN:
     8427327254879
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen jbc

Produktbeschreibung

Lötspitzen der Reihe C245 für Lötkolben T245 (ehemals AD-2245). Sie eignen sich für allgemeine Lötzwecke. Schlaf- und Ruhemodus in der Ablage.

Eigenschaften

  • Produktserie: C245
  • Spitzenserie: C245
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzen-Maße: 2,2 x 1 mm
  • Spitzenlänge: 9 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: abgewinkelt
  • passender Lötkolben: T245
  • Passendes Handstück: T245
  • passendes Handstück: T245
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C245
Spitzenserie:
C245
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzen-Maße:
2,2 x 1 mm
Spitzenlänge:
9 mm
Gesamtlänge Lötspitze:
100 mm
Spitzenform:
meißelförmig
Spitzenausrichtung:
abgewinkelt
passender Lötkolben:
T245
Passendes Handstück:
T245
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,12*
€ 29,58*
Lager 8898
24
€ 3,79*
ab € 21,33*
€ 29,60*
€ 6,90*
ab € 27,07*
€ 36,74*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.