Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMPOSIT Lötspitze Format 4C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COMPOSIT Lötspitze Format 4C
COMPOSIT Lötspitze Format 4C
Artikel-Nr.:
     8898-WL22952
Hersteller:
     Hakko
Herst.-Nr.:
     T15-C4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen 4mm

Eigenschaften

  • für HAKKO Lötkolben FM 2027/2028

  • Produktserie: T15
  • Spitzenserie: T15
  • Lötspitzendurchmesser: 4 mm
  • Spitzenform: rund
  • Spitzenausrichtung: abgeschrägt
  • Passendes Handstück: FM-2027, FM-2028
  • passendes Handstück: FM 2027, FM2028
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
T15
Spitzenserie:
T15
Lötspitzendurchmesser:
4 mm
Spitzenform:
rund
Spitzenausrichtung:
abgeschrägt
Passendes Handstück:
FM-2027, FM-2028
passendes Handstück:
FM 2027, FM2028
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik, Entlötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.