Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMPOSIT Lötspitze Format IL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COMPOSIT Lötspitze Format IL
COMPOSIT Lötspitze Format IL
Artikel-Nr.:
     8898-WL22958
Hersteller:
     Hakko
Herst.-Nr.:
     T15-IL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
hakko lötspitze

Eigenschaften

  • für HAKKO Lötkolben FM 2027/2028

  • Produktserie: T15
  • Spitzenserie: T15
  • Lötspitzendurchmesser: 0,2 mm
  • Spitzenform: spitz
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Passendes Handstück: FM-2027, FM-2028
  • passendes Handstück: FM 2027, FM2028
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
T15
Spitzenserie:
T15
Lötspitzendurchmesser:
0,2 mm
Spitzenform:
spitz
Spitzenausrichtung:
gerade
Passendes Handstück:
FM-2027, FM-2028
passendes Handstück:
FM 2027, FM2028
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik, Entlötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 18,88*
€ 27,01*
Lager 8898
4
€ 3,79*
ab € 22,40*
€ 31,51*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.