Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Lötspitzen, für Lötkolben T245, C245109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial-Lötspitzen, für Lötkolben T245, C245109
Spezial-Lötspitzen, für Lötkolben T245, C245109
Artikel-Nr.:
     8898-WL22967
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245109
EAN/GTIN:
     8427327253797
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen jbc

Eigenschaften

  • Sonderspitze für Spezialanwendung
  • unverzinnt, zum Trennen von Materialien
  • Produktserie: C245
  • Spitzenserie: C245
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzen-Maße: 4,3 x 0,1 mm
  • Spitzenlänge: 12,5 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passender Lötkolben: T245
  • Passendes Handstück: T245
  • passendes Handstück: T245
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C245
Spitzenserie:
C245
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzen-Maße:
4,3 x 0,1 mm
Spitzenlänge:
12,5 mm
Gesamtlänge Lötspitze:
100 mm
Spitzenform:
meißelförmig
Spitzenausrichtung:
gerade
passender Lötkolben:
T245
Passendes Handstück:
T245
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Spezial-Lötspitze, Löttechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,80*
€ 34,62*
Lager 8898
23
€ 3,79*
ab € 25,90*
€ 34,64*
€ 4,80*
ab € 26,07*
€ 35,06*
€ 6,90*
ab € 32,59*
€ 45,59*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.