Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugspalte DN75, Länge 250 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugspalte DN75, Länge 250 mm, rot
Saugspalte DN75, Länge 250 mm, rot
Artikel-Nr.:
     8898-WL23015
Hersteller:
     Alsident System
Herst.-Nr.:
     1-7525-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauggerät
Zubehör
Erfassungselement
Schadstoff-Absaugung

Eigenschaften

  • Saugspalt für konzentrierte Quellen der Verunreinigung
  • Mit innerem Verteilerrohr zur erhöhten Effizienz
  • Farbe: rot
  • Farbe: rot
  • Material: Rohr und Saugspalt aus eloxiertem Aluminium – Schichtdicke 10μ - bzw. stoßfestem, chemisch beständigem Polypropylen
  • Rohrdurchmesser: 75 mm
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Rohr und Saugspalt aus eloxiertem Aluminium – Schichtdicke 10μ - bzw. stoßfestem, chemisch beständigem Polypropylen
Rohrdurchmesser:
75 mm
ESD gerecht:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,32*
€ 257,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.