Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze meißelförmig, 7,5 x 1,7 mm, C470016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze meißelförmig, 7,5 x 1,7 mm, C470016
Lötspitze meißelförmig, 7,5 x 1,7 mm, C470016
Artikel-Nr.:
     8898-WL23672
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C470016
EAN/GTIN:
     8427327255517
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc lötspitzen meißelform

Eigenschaften

  • zum Einsatz bis 500 °C mit Versorgungseinheit HDE (ehemals HD-4700)

  • Produktserie: C470
  • Spitzenserie: C470
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzen-Maße: 7,5 x 1,7 mm
  • Spitzenlänge: 13 mm
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passender Lötkolben: T470
  • Passendes Handstück: T470
  • passendes Handstück: T470
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C470
Spitzenserie:
C470
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzen-Maße:
7,5 x 1,7 mm
Spitzenlänge:
13 mm
Spitzenform:
meißelförmig
Spitzenausrichtung:
gerade
passender Lötkolben:
T470
Passendes Handstück:
T470
passendes Handstück:
T470
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze meißelform, jbc ersatzlötspitze, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 31,67*
€ 42,44*
Lager 8898
1
€ 3,79*
ab € 31,87*
€ 42,69*
€ 4,00*
ab € 34,66*
€ 48,04*
€ 6,90*
ab € 35,89*
€ 48,04*
€ 6,90*
ab € 40,23*
€ 53,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.