Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel konisch, Opak starr, grün, Gauge 18, ID= 0,84 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosiernadel konisch, Opak starr, grün, Gauge 18, ID= 0,84 mm
Dosiernadel konisch, Opak starr, grün, Gauge 18, ID= 0,84 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL23946
Hersteller:
     NORDSON EFD
Herst.-Nr.:
     7018147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör

Produktbeschreibung

Die Dosiernadel konisch, Opak starr, grün, Gauge 18, ID= 0,84 mm von Nordson EFD ist ideal für den präzisen Auftrag mittel- bis hochviskoser Flüssigkeiten. Diese konische Optimum® SmoothFlow™-Dosiernadel ist lichtdicht und steif, was ihre Stabilität erhöht. Hergestellt aus Polyethylen mit UV-Blocker und ausgestattet mit einem Luer-Lock-Gewinde, bietet sie eine sichere Verbindung zur Kartusche. Mit einer Länge von 1,24" und einem Innendurchmesser von 0,84 mm gewährleistet sie einen zuverlässigen Materialauftrag ohne Verstopfen.

Eigenschaften

  • Dosiernadel für Kartusche, konisch
  • lichtdicht, steif, L = 1,24"
  • D innen = GA 18 (0,79-0,89 mm), grün
  • Polyethylen mit UV-Blocker, Luer-Lock-Gewinde
  • Innendurchmesser: 0,84 mm
  • Farbe: grün
  • Gauge: GA 18
  • Spitzenart Dosiernadeln: gerade Spitze
  • Innendurchmesser: 0,84 mm
  • Spitzenform: konisch
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Gauge:
GA 18
Innendurchmesser:
0,84 mm
Spitzenform:
konisch
ESD gerecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel grün 18ga, dosiernadel, dosiernadel grün, Konisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.