Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze SxV Serie, konisch gewinkelt 0,4 x 19,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze SxV Serie, konisch gewinkelt 0,4 x 19,6 mm
Lötspitze SxV Serie, konisch gewinkelt 0,4 x 19,6 mm
Lötspitze SxV Serie, konisch gewinkelt 0,4 x 19,6 mm
Lötspitze SxV Serie, konisch gewinkelt 0,4 x 19,6 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL24773
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     SFV-CNB04AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen

Produktbeschreibung

SxV-Lötspitzen sind das Standard-Lötspitzenprogramm für die Metcal-Lötsysteme der Serien PS-900/MFR1100, MFR-2210 und MFR-1351. Der zweite Buchstabe in der Teilenummer bezeichnet die Temperaturserie. Die Temperaturserie SFV hat eine Nenntemperatur von 390 ˚C. Metcal empfiehlt die SFV-Serie für die Mehrzahl der Anwendungen. Die Familie bietet jedoch auch eine höhere Temperaturserie mit der Bezeichnung SCV, nominal 450 ˚C, für Hochtemperatur- und thermisch anspruchsvolle Anwendungen. Die STV-Serie hat eine Nenntemperatur von 330 ˚C für Anwendungen mit geringer Belastung. Kann mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden. Die "SmartHeat®-Technologie" von Metcal passt die Leistungsstufen bei jedem Lötvorgang automatisch an.

Eigenschaften

  • für die meisten Standard Anwendungen
  • geeignet für die Handstücke der PS- und MFR-Systeme
  • Produktserie: SxV Serie
  • Temperatur max.: 421 °C
  • Spitzenserie: SxV
  • Spitzenlänge: 19,6 mm
  • Spitzenbreite: 0,4 mm
  • Lötspitzendurchmesser: 0,4 mm
  • Spitzenform: abgewinkelt, konisch
  • Spitzenausrichtung: abgewinkelt
  • Spitzen Temperatur: 421 °C
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
SxV Serie
Temperatur max.:
421 °C
Spitzenserie:
SxV
Spitzenlänge:
19,6 mm
Spitzenbreite:
0,4 mm
Lötspitzendurchmesser:
0,4 mm
Spitzenform:
abgewinkelt, konisch
Spitzenausrichtung:
abgewinkelt
Spitzen Temperatur:
421 °C
ESD gerecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: Lötspitze, Löttechnik, Entlötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.