Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Fersenband mit Clipverschluss, 1,5 MOhm, gelb/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Fersenband mit Clipverschluss, 1,5 MOhm, gelb/blau
ESD-Fersenband mit Clipverschluss, 1,5 MOhm, gelb/blau
Artikel-Nr.:
     8898-WL24931
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-FB-GEBL-CLIP
EAN/GTIN:
     4059796027810
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe

Produktbeschreibung

Das ESD-Fersenband von Safeguard ist ein wichtiges Zubehör für die korrekte Personenerdung. Es hat einen Ableitwiderstand von 1,5 MOhm, ist 57 cm lang und besitzt einen Clipverschluss. Das Band ist in den Farben Gelb und Blau gestaltet. Das Fersenband dient dazu, statische Elektrizität von den Füßen abzuleiten und so Schäden an elektronischen Geräten und Bauteilen zu vermeiden. Der 1,5 MOhm Ableitwiderstand sorgt dafür, dass die Ableitung der statischen Elektrizität effektiv und sicher erfolgt. Das Band ist 57cm lang und passt sich an die Größe der Füße an. Das gelb-blauen Design hilft es schnell zu erkennen.

Eigenschaften

  • 1 MOhm
  • Für Straßenschuhe mit flachem Absatz
  • Clipverschluss
  • Herstellerfarbangabe: gelb/blau
  • Farbe: gelb
  • typischer Ableitwiderstand: 1 Mohm
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
gelb/blau
Farbe:
gelb
typischer Ableitwiderstand:
1 Mohm
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: safeguard esd fersenband, esd fersenband, esd fersenbaender, ESD-Schutz, ESD-Fersenband, ESD-Personenerdung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.