| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL24935 Herst.-Nr.: SG-EFB-600MM-100ST EAN/GTIN: 4059796019242 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Das ESD Fersenband bietet eine dauerhafte Personenerdung in ESD Schutzzonen und ist für normale Straßenschuhe geeignet. Eigenschaften - Für Schuhe mit flachem Absatz
- selbstklebend
- leitfähig
- Länge: 60 cm
- 100 Stück
- Herstellerfarbangabe: schwarz
- Farbe: schwarz
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | schwarz | Farbe: | schwarz | ESD gerecht: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, ESD-Schutz, ESD-Fersenband, ESD-Personenerdung |
| | |
| |