Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze meißelförmig, gebogen, 3,2 x 1,5 mm, C250418


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze meißelförmig, gebogen, 3,2 x 1,5 mm, C250418
Lötspitze meißelförmig, gebogen, 3,2 x 1,5 mm, C250418
Artikel-Nr.:
     8898-WL25837
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C250418
EAN/GTIN:
     8427327255319
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze

Eigenschaften

  • Produktserie: C250
  • Spitzenserie: C250
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzen-Maße: 3,2 x 1,5 mm
  • Spitzenlänge: 12 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: abgewinkelt
  • passender Lötkolben: AL250, AP250
  • Passendes Handstück: AL250, AP250
  • passendes Handstück: AL250, AP250
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C250
Spitzenserie:
C250
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzen-Maße:
3,2 x 1,5 mm
Spitzenlänge:
12 mm
Gesamtlänge Lötspitze:
100 mm
Spitzenform:
meißelförmig
Spitzenausrichtung:
abgewinkelt
passender Lötkolben:
AL250, AP250
Passendes Handstück:
AL250, AP250
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
69
€ 3,79*
ab € 27,37*
€ 37,05*
€ 4,80*
ab € 27,70*
€ 37,60*
€ 6,90*
ab € 34,94*
€ 46,88*
€ 6,90*
ab € 34,66*
€ 49,01*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
ALE250-A
ab € 207,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.