Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze für T210-A / T210-NA, klingenförmig, C210018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze für T210-A / T210-NA, klingenförmig, C210018
Lötspitze für T210-A / T210-NA, klingenförmig, C210018
Artikel-Nr.:
     8898-WL26247
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C210018
EAN/GTIN:
     8427327276567
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen jbc

Eigenschaften

  • Anschluss 3-polig

  • Produktserie: C210
  • Spitzenserie: C210
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzen-Maße: 3,4 x 0,3 mm
  • Spitzenlänge: 7,6 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
  • Spitzenform: klingenförmig
  • Spitzenausrichtung: abgeschrägt
  • passender Lötkolben: T210
  • Passendes Handstück: T210
  • passendes Zubehör: DC-A - Cartridge dispenser case C105C210
  • Temperaturstabilität °C: ± 3 %
  • passendes Handstück: T210
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C210
Spitzenserie:
C210
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzen-Maße:
3,4 x 0,3 mm
Spitzenlänge:
7,6 mm
Gesamtlänge Lötspitze:
100 mm
Spitzenform:
klingenförmig
Spitzenausrichtung:
abgeschrägt
passender Lötkolben:
T210
Passendes Handstück:
T210
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,75*
€ 37,80*
Lager 8898
238
€ 3,79*
ab € 28,81*
€ 37,81*
€ 4,80*
ab € 29,39*
€ 38,42*
€ 6,90*
ab € 34,96*
€ 49,13*
Frei Haus
ab € 46,96*
€ 59,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.