Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze gewinkelt, 1,8 x 0,8 mm - lange Version, C245863


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze gewinkelt, 1,8 x 0,8 mm - lange Version, C245863
Lötspitze gewinkelt, 1,8 x 0,8 mm - lange Version, C245863
Artikel-Nr.:
     8898-WL26905
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245863
EAN/GTIN:
     8427327285996
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen jbc

Produktbeschreibung

Lötspitzen der Reihe C245 für Lötkolben T245 (ehemals AD-2245). Sie eignen sich für allgemeine Lötzwecke. Schlaf- und Ruhemodus in der Ablage.

Eigenschaften

  • Produktserie: C245
  • Spitzenserie: C245
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzen-Maße: 1,8 x 0,8 mm
  • Spitzenlänge: 12 mm
  • Spitzenbreite: 1,8 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 120 mm
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: abgewinkelt
  • passender Lötkolben: T245
  • Passendes Handstück: T245
  • passendes Handstück: T245
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C245
Spitzenserie:
C245
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzen-Maße:
1,8 x 0,8 mm
Spitzenlänge:
12 mm
Spitzenbreite:
1,8 mm
Gesamtlänge Lötspitze:
120 mm
Spitzenform:
meißelförmig
Spitzenausrichtung:
abgewinkelt
passender Lötkolben:
T245
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
32
€ 3,79*
ab € 25,85*
€ 34,83*
€ 4,80*
ab € 26,21*
€ 35,20*
€ 6,90*
ab € 28,52*
€ 38,20*
€ 6,90*
ab € 31,24*
€ 41,25*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.