Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze klingenförmig, B: 15 mm, C245752


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze klingenförmig, B: 15 mm, C245752
Lötspitze klingenförmig, B: 15 mm, C245752
Artikel-Nr.:
     8898-WL27478
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245752
EAN/GTIN:
     8427327307186
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen jbc

Produktbeschreibung

Lötspitzen der Reihe C245 für Lötkolben T245 (ehemals AD-2245). Sie eignen sich für allgemeine Lötzwecke. Schlaf- und Ruhemodus in der Ablage.

Eigenschaften

  • Produktserie: C245
  • Spitzenserie: C245
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzen-Maße: 15 x 10 x 2,4 mm
  • Spitzenlänge: 10 mm
  • Spitzenbreite: 15 mm
  • Spitzenform: klingenförmig
  • Spitzenausrichtung: abgewinkelt
  • passender Lötkolben: T245
  • Passendes Handstück: T245
  • passendes Handstück: T245
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C245
Spitzenserie:
C245
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzen-Maße:
15 x 10 x 2,4 mm
Spitzenlänge:
10 mm
Spitzenbreite:
15 mm
Spitzenform:
klingenförmig
Spitzenausrichtung:
abgewinkelt
passender Lötkolben:
T245
Passendes Handstück:
T245
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 36,21*
€ 48,92*
Lager 8898
76
€ 3,79*
ab € 36,40*
€ 48,95*
€ 6,90*
ab € 45,17*
€ 63,79*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.