| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8898-WL27729 Herst.-Nr.: SG-GKB-12X36M EAN/GTIN: 4059796023560 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eigenschaften - ESD-Klebeband
- Gridmuster mit ESD-Warnsymbol
- B = 12 mm, L = 36 m, für Abroller D = 76 mm
- Farbe: bronze
- Durchmesser: 76 mm
- Eigenschaft Verpackung: leitfähig
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | bronze | Durchmesser: | 76 mm | Eigenschaft Verpackung: | leitfähig | ESD gerecht: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 12mm, esd klebeband, paketklebeband safeguard, ESD-Schutz, ESD-Klebebänder, ESD-Arbeitsplatzausrüstung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |