Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Arbeitsmantel CONDUCTEX, kurzarm, Damen, weiß, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Arbeitsmantel CONDUCTEX, kurzarm, Damen, weiß, S
ESD Arbeitsmantel CONDUCTEX, kurzarm, Damen, weiß, S
Artikel-Nr.:
     8898-WL27980
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     08005 48019 005 10-S
EAN/GTIN:
     4050274698836
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel

Produktbeschreibung

Mit dem Tragen eines Conductex ESD Mantels von HB verhindern Sie sowohl eine elektrische Aufladung als auch eine starke Partikelabgabe. Conductex gehört zu den leichtesten und komfortabelsten Materialien, wenn es um den Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung geht. Das Mischgewebe überzeugt durch sehr gute Ableitwerte und hohen Tragekomfort. Alle Schließnähte sind zusätzlich eingefasst. Das ESD Logo ist auf den linken Oberarm gestickt. Der ESD Arbeitsmantel entspricht natürlich den Anforderungen der DIN EN 61340-5-1.

Eigenschaften

  • Damen Ausführung
  • extrem geringe Grammatur
  • Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p = 10⁶ -10⁷ Ohm
  • Volumen mit Verpackung: 1,4212 dm³
  • Farbe: weiß
  • Herstellerfarbangabe: weiß
  • Farbe: weiß
  • Produktserie: CONDUCTEX®
  • Geschlecht: Damen
  • Größe: S
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Ausstattung Kleidung: 2 Seitentaschen, Brusttasche, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, ohne Seitennähte geschnitten, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
  • Materialzusammensetzung: 75 % Polyester, 23 % Baumwolle, 2 % Carbon
  • Verschlussart: Druckknopfleiste
  • Flächengewicht: 130 g/m²
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Volumen mit Verpackung:
1,4212 dm³
Farbe:
weiß
Herstellerfarbangabe:
weiß
Produktserie:
CONDUCTEX®
Geschlecht:
Damen
Größe:
S
Ärmellänge:
kurzarm
Ausstattung Kleidung:
2 Seitentaschen, Brusttasche, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, ohne Seitennähte geschnitten, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
Materialzusammensetzung:
75 % Polyester, 23 % Baumwolle, 2 % Carbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.