Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Poloshirt CONDUCTEX Damen, kurzarm, blau/grau, Brusttasche, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Poloshirt CONDUCTEX Damen, kurzarm, blau/grau, Brusttasche, S
ESD-Poloshirt CONDUCTEX Damen, kurzarm, blau/grau, Brusttasche, S
Artikel-Nr.:
     8898-WL28044
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     08011 86013 000 2031-S
EAN/GTIN:
     4050274471453
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

Produktbeschreibung

Das blaue ESD Poloshirt von HB aus CONDUCTEX® Pro knit für Damen mit grauem Kragen ist aufgrund des Polyesteranteils sehr gut für die industrielle Wäsche geeignet, besonders weich und angenehm zu tragen. Das Material ist gestrickt, nicht gewebt, und ermöglicht dadurch eine optimale Passform. Zudem ist eine praktische Tasche mit Knopfverschluss auf der linken Brust angebracht.

Eigenschaften

  • 2-farbig
  • taillierter Schnitt
  • leitfähiger Polokragen
  • Pololeiste mit Knopfverschluss
  • Brusttasche links mit Knopfverschluss
  • Ärmelabschluss gedoppelt
  • moderne Shirtlänge, zum Darübertragen geeignet
  • Kragen und Ärmelabschluss in Kontrastfarbe
  • EPA
  • Volumen mit Verpackung: 1,1537 dm³
  • Farbe: königsblau/grau
  • Herstellerfarbangabe: royal/silbergrau
  • Farbe: blau
  • Produktserie: CONDUCTEX® Cotton Knit
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁶ bis 10⁷ Ohm
  • Geschlecht: Damen
  • Größe: S
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Ausschnitt: Poloshirt
  • Ausstattung Kleidung: Brusttasche, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel, Knopfleiste, Polo-Kragen
  • Materialzusammensetzung: 95 % Baumwolle, 5 % Carbon
  • Flächengewicht: 160 g/m²
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Volumen mit Verpackung:
1,1537 dm³
Farbe:
königsblau/grau | blau
Herstellerfarbangabe:
royal/silbergrau
Produktserie:
CONDUCTEX® Cotton Knit
typischer Ableitwiderstand:
10⁶ bis 10⁷ Ohm
Geschlecht:
Damen
Größe:
S
Ärmellänge:
kurzarm
Ausschnitt:
Poloshirt
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), ESD Polo-Shirt, esd polo-shirt navy, esd polo-shirt, damen-poloshirt gr. s, ESD-Schutz, Poloshirt, Schutzkleidung, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.