Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Absaugarm System DN75 für Wand-/Deckenmontage, 3 Gelenke, schwarz, 1230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Absaugarm System DN75 für Wand-/Deckenmontage, 3 Gelenke, schwarz, 1230 mm
ESD Absaugarm System DN75 für Wand-/Deckenmontage, 3 Gelenke, schwarz, 1230 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL28182
Hersteller:
     Alsident System
Herst.-Nr.:
     75-6555-3-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme

Produktbeschreibung

Das System DN75 von Alsident ist für viele verschiedene Bereiche einsetzbar, unter anderem für Labore, bei der Lasertechnik, in der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie auch für Fachräume in Schulen. Die Rohre haben einen Durchmesser von 75 mm und die empfohlene Luftmenge beträgt 80 m³/h bis 180 m³/h. Die ESD Absaugarme entsprechen natürlich der DIN EN 61340-5-1 und sind bestens für die ESD Schutzzone geeignet.

Eigenschaften

  • Wartungsfreie, leitfähige O-Ringe
  • Integrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
  • Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
  • Niete aus leitfähigem, chemisch beständigem Polypropylen (PP) zur erhöhten Haltbarkeit selbst beim Einsatz im aggressiven Umfeld
  • Schutzgitter (Zubehör) erhältlich für die Hauben zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
  • Geprüft für den Einsatz in ESD-Bereichen gemäß IEC 61340-5-1:2016
  • Das Erdungskabel für ESD - 1 MΩ Sicherheitswiderstand - oder EX-Bereiche wird mitgeliefert
  • Komponenten RoHS konform
  • Farbe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material: Rohre und Gelenke aus stoßfestem, leitfähigem, chemisch beständigem Polypropylen (PP)
  • Produktserie: Alsident System 75 AS
  • Anzahl Gelenke: 3
  • Reichweite: 1230 mm
  • Rohrdurchmesser: 75 mm
  • Luftmenge Absaugarm: 80 – 180 m³/h
  • Montageart: Deckenmontage
  • Gelenkfarbe: schwarz
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Rohre und Gelenke aus stoßfestem, leitfähigem, chemisch beständigem Polypropylen (PP)
Produktserie:
Alsident System 75 AS
Anzahl Gelenke:
3
Reichweite:
1230 mm
Rohrdurchmesser:
75 mm
Luftmenge Absaugarm:
80 – 180 m³/h
Montageart:
Deckenmontage
Gelenkfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Absauggerät, Zubehör, Absaugarm, Schadstoff-Absaugung, Lötrauch, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 636,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,50*
€ 865,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,63*
€ 848,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,33*
€ 789,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,05*
€ 775,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,75*
€ 757,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.