Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektiv für Mantis Elite, 6x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Objektiv für Mantis Elite, 6x
Objektiv für Mantis Elite, 6x
Artikel-Nr.:
     8898-WL28329
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     MEO-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inspektionssystem Zubehör
Inspektionssystem (Mikroskop)
Makroskop
Mikroskop-System

Produktbeschreibung

Das hochwertige Vision Engineering Objektiv MEO-006 mit 6-facher Vergrößerung eignet sich für die Verwendung mit den okularlosen Stereomikroskopen Mantis Elite und Elite-Cam HD. Der Arbeitsabstand beträgt hierbei 68 mm, der Bildausschnitt 23 mm.

Eigenschaften

  • (Optimaler) Arbeitsabstand: 68 mm
  • Produkttyp: Objektiv
  • Vergrößerung: 6x
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
(Optimaler) Arbeitsabstand:
68 mm
Produkttyp:
Objektiv
Vergrößerung:
6x
ESD gerecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: Mikroskop-Objektiv, Zusatz-Objektiv, Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, inspektionssystem (mikroskop), Inspektion, Linse, Beleuchtung, Inspektionssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 517,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,39*
€ 704,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,91*
€ 687,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,92*
€ 616,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.