Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Pin / Connector, D: 2,5 mm, C245763


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze Pin / Connector, D: 2,5 mm, C245763
Lötspitze Pin / Connector, D: 2,5 mm, C245763
Artikel-Nr.:
     8898-WL28373
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245763
EAN/GTIN:
     8427327344327
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze

Produktbeschreibung

Lötspitzen der Reihe C245 für Lötkolben T245 (ehemals AD-2245). Sie eignen sich für allgemeine Lötzwecke. Schlaf- und Ruhemodus in der Ablage.

Eigenschaften

  • ausgekehlt

  • Produktserie: C245
  • Spitzenserie: C245
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzenlänge: 7,5 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
  • Lötspitzendurchmesser: 2,5 mm
  • Spitzenform: Sonderform
  • Spitzenausrichtung: abgeschrägt
  • passender Lötkolben: T245
  • Passendes Handstück: T245
  • passendes Handstück: T245
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C245
Spitzenserie:
C245
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzenlänge:
7,5 mm
Gesamtlänge Lötspitze:
100 mm
Lötspitzendurchmesser:
2,5 mm
Spitzenform:
Sonderform
Spitzenausrichtung:
abgeschrägt
passender Lötkolben:
T245
Passendes Handstück:
T245
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
249
€ 3,79*
ab € 25,74*
€ 35,35*
€ 4,80*
ab € 26,24*
€ 35,79*
€ 6,90*
ab € 30,84*
€ 41,72*
€ 6,90*
ab € 31,38*
€ 42,10*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.