Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Laminierfolie DIN A4, transparent


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD-Laminierfolie DIN A4, transparent
ESD-Laminierfolie DIN A4, transparent
Artikel-Nr.:
     8898-WL29102
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-LF-TP-DINA4
EAN/GTIN:
     4059796023621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm

Eigenschaften

  • Dauerhaft ableitfähige Laminierfolie aus Polyester
  • Farbe: transparent
  • Recyclebar
  • Herstellerfarbangabe: transparent
  • Farbe: transparent
  • Material: Polyester
  • Eigenschaft Verpackung: ableitend
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
transparent
Farbe:
transparent
Material:
Polyester
Eigenschaft Verpackung:
ableitend
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, folientaschen a4, folientasche, ESD-Schutz, ESD-Büromaterial, ESD-Arbeitsplatzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,57*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 1,5057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 190,11*
€ 226,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 187,25*
€ 222,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 176,25*
€ 209,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 165,59*
€ 197,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 150,57*
€ 179,18
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.