| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL29292 Herst.-Nr.: 7131036-43 EAN/GTIN: 4042035761767 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRA
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Sanitized behandelt
- Herstellerfarbangabe: schwarz
- Farbe: schwarz
- Schutzkappe: ja
- Ausführung Schuhe: Sandale
- Sicherheitsklasse: S1
- Schuhsohle: PU-Laufsohle
- Rutschhemmung: SRC
- Ausstattung Schuhe:
- Glattleder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen, schwarz
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich verstellbar
- Doppelklettverschluss
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3557)
- Sohlenerhöhung möglich
- Material Schuhe: Leder
- Schuhgröße EU: 43
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | schwarz | Farbe: | schwarz | Schutzkappe: | ja | Ausführung Schuhe: | Sandale | Sicherheitsklasse: | S1 | Schuhsohle: | PU-Laufsohle | Rutschhemmung: | SRC | Ausstattung Schuhe: | Glattleder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen, schwarz, Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Ristbereich verstellbar, Doppelklettverschluss, Rutschhemmende PU-Laufsohle, Stahlkappe, Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3557), Sohlenerhöhung möglich | Material Schuhe: | Leder | Schuhgröße EU: | 43 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, herrensandalen gr.43, sandalen, antistatik-schuhe abeba, ESD-Schutz, ESD-Sandale |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 49,62* | € 64,66* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,72* | € 72,06* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,00* | € 73,84* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 59,04* | € 76,74* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,02* | € 77,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|