Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel für Kartusche, 45°, gewinkelt, 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosiernadel für Kartusche, 45°, gewinkelt, 14
Dosiernadel für Kartusche, 45°, gewinkelt, 14
Artikel-Nr.:
     8898-WL29884
Hersteller:
     NORDSON EFD
Herst.-Nr.:
     7016906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör

Produktbeschreibung

Das einzigartige SafetyLok-Gewinde der Nabe gewährleistet eine sichere Befestigung am Spritzenzylinder. Jede Nabe ist so konstruiert, dass sie bündig mit dem Cutoff abschließt, um einen reibungslosen Flüssigkeitsfluss zu gewährleisten und Lufteinschlüsse zu vermeiden, die zu Tröpfchenbildung und Auslaufen führen. Die gratfreien passivierten Edelstahlrohre sorgen für eine gleichmäßige Flüssigkeitsabgabe.

Eigenschaften

  • 45°
  • gewinkelt
  • oliv
  • D innen = 1,54 mm,
  • D außen = 1,83 mm
  • Farbe: olivgrün
  • Gauge: GA 14
  • Winkel der Dosiernadel: 45 °
  • Länge der Kapillare (inch): 1,5 in
  • Spitzenart Dosiernadeln: gewinkelte Spitze
  • Innendurchmesser: 1,54 mm
  • Außendurchmesser: 1,83 mm
  • Spitzenform: abgewinkelt
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Gauge:
GA 14
Spitzenform:
abgewinkelt
ESD gerecht:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.