Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Damenpoloshirt Kurzarm CONDUCTEX® Cotton Knit, Gr. XS, navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Damenpoloshirt Kurzarm CONDUCTEX® Cotton Knit, Gr. XS, navy
ESD Damenpoloshirt Kurzarm CONDUCTEX® Cotton Knit, Gr. XS, navy
Artikel-Nr.:
     8898-WL30276
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     08011 86013 001 45-XS
EAN/GTIN:
     4050274472108
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

Produktbeschreibung

Hohe Funktionalität, hoher Komfort: Die Poloshirts und T-Shirts aus CONDUCTEX® Cotton knit sind sehr angenhehm zu tragen, weil sie nicht gewebt, sondern gestrickt sind. Gleichzeitig verfügen sie über eine hohe Ableitfähigkeit.

1-farbig; taillierter Schnitt; leitfähiger Polokragen; Pololeiste mit Knopfverschluss; Brusttasche links mit Knopfverschluss; moderne Shirtlänge, zum Darübertragen geeignet; ESD-Logo auf linkem Oberarm.

Eigenschaften

  • 1-farbig
  • taillierter Schnitt
  • leitfähiger Polokragen
  • Pololeiste mit Knopfverschluss
  • Brusttasche links mit Knopfverschluss
  • Ärmelabschluss gedoppelt
  • moderne Shirtlänge, zum Darübertragen geeignet
  • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.
  • Volumen mit Verpackung: 1,1537 dm³
  • Farbe: blau
  • Material: CONDUCTEX® COTTON KNIT 95 % Baumwolle, 5 % Carbon
  • Produktserie: CONDUCTEX® Cotton Knit
  • Geschlecht: Damen
  • Größe: XS
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Ausschnitt: Poloshirt
  • Materialzusammensetzung: 95% Baumwolle 5% Carbon
  • Flächengewicht: 160 g/m²
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Volumen mit Verpackung:
1,1537 dm³
Farbe:
blau
Material:
CONDUCTEX® COTTON KNIT 95 % Baumwolle, 5 % Carbon
Produktserie:
CONDUCTEX® Cotton Knit
Geschlecht:
Damen
Größe:
XS
Ärmellänge:
kurzarm
Ausschnitt:
Poloshirt
Materialzusammensetzung:
95% Baumwolle 5% Carbon
Flächengewicht:
160 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), ESD Polo-Shirt, Unisex-PoloShirt, damen-poloshirt dunkelblau xs, esd polo-shirt, esd polo-shirt navy, ESD-Schutz, Poloshirt, Schutzkleidung, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.