Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Arbeitsmantel CONDUCTEX, langarm, Damen, blau, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Arbeitsmantel CONDUCTEX, langarm, Damen, blau, Größe 2XL
ESD Arbeitsmantel CONDUCTEX, langarm, Damen, blau, Größe 2XL
Artikel-Nr.:
     8898-WL30505
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     08005 48019 000 41-XXL
EAN/GTIN:
     4050274550127
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel

Produktbeschreibung

Mit dem Tragen eines Conductex ESD Mantels von HB verhindern Sie sowohl eine elektrische Aufladung als auch eine starke Partikelabgabe. Conductex gehört zu den leichtesten und komfortabelsten Materialien, wenn es um den Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung geht. Das Mischgewebe überzeugt durch sehr gute Ableitwerte und hohen Tragekomfort. Alle Schließnähte sind zusätzlich eingefasst. Das ESD Logo ist auf den linken Oberarm gestickt. Der ESD Arbeitsmantel entspricht natürlich den Anforderungen der DIN EN 61340-5-1.

Eigenschaften

  • Damen Ausführung
  • extrem geringe Grammatur
  • Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p = 10⁶ -10⁷ Ohm
  • Volumen mit Verpackung: 1,5048 dm³
  • Farbe: königsblau
  • Herstellerfarbangabe: royal
  • Farbe: blau
  • Produktserie: CONDUCTEX®
  • Geschlecht: Damen
  • Größe: XXL
  • Ärmellänge: langarm
  • Ausstattung Kleidung: 2 Seitentaschen, Brusttasche, Druckknöpfe an den Ärmeln, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, ohne Seitennähte geschnitten, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
  • Materialzusammensetzung: 75 % Polyester, 23 % Baumwolle, 2 % Carbon
  • Verschlussart: Druckknopfleiste
  • Flächengewicht: 130 g/m²
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Volumen mit Verpackung:
1,5048 dm³
Farbe:
königsblau | blau
Herstellerfarbangabe:
royal
Produktserie:
CONDUCTEX®
Geschlecht:
Damen
Größe:
XXL
Ärmellänge:
langarm
Ausstattung Kleidung:
2 Seitentaschen, Brusttasche, Druckknöpfe an den Ärmeln, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, ohne Seitennähte geschnitten, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
Materialzusammensetzung:
75 % Polyester, 23 % Baumwolle, 2 % Carbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.