Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Versandschachtel blau, mit Warndruck, 40x40x15 mm, 01-TVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Versandschachtel blau, mit Warndruck, 40x40x15 mm, 01-TVS
ESD Versandschachtel blau, mit Warndruck, 40x40x15 mm, 01-TVS
Artikel-Nr.:
     8898-WL31402
Hersteller:
     HANS KOLB Wellpappe
Herst.-Nr.:
     10003499-0001
EAN/GTIN:
     4059796016333
Suchbegriffe:
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
ESD-Versandschachteln

Eigenschaften

  • CORTRONIC Versandschachtel
  • mit ESD-Warnaufdruck
  • Achtung, ohne Schaumstoff
  • Farbe: blau
  • Herstellerfarbangabe: blau
  • Farbe: blau
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Herstellerfarbangabe:
blau
ESD gerecht:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.