Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Tray 05-CTR, stapelbar, 351 x 246 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Tray 05-CTR, stapelbar, 351 x 246 x 31 mm
ESD Tray 05-CTR, stapelbar, 351 x 246 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL31513
Hersteller:
     HANS KOLB Wellpappe
Herst.-Nr.:
     10002753-0001
EAN/GTIN:
     4059796016562
Suchbegriffe:
ESD-Schutz
Lagerung
ESD-Lagerbehälter
Lagerbehälter

Eigenschaften

  • CORSTAT
  • stapelbar, flachliegend
  • Innenmaße: 297x230x28 mm
  • Außenmaße: 351x246x31 mm
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁷-10⁹ Ohm
  • Farbe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material: Pappe
  • Material Lagerkästen: Karton
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material Lagerkästen:
Pappe
ESD gerecht:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.